Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Messbecher mit Skala, Ø 158mm / 2L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519362
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519362
EAN/GTIN:
     5059044404430
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
PP-Becher
Produkt Typ = Becher
Material = PP
Fassungsvermögen = 2L
Skala = Ja
Abmessungen = 160 x 158mm
Durchmesser = 158mm
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Becher
Material:
PP
Fassungsvermögen:
2L
Skala:
Ja
Abmessungen:
160 x 158mm
Durchmesser:
158mm
Weitere Suchbegriffe: meßbecher 2 liter pp, messbecher, messbecher 2 liter, 2519362, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, BDA242P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.