Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Lager 108
>
PSA, Sicherheit, Test und IT
>
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Spritzflaschen
>
Artikel
RS PRO HDPE Laborflasche 150ml, Ø 51mm Vorratsflasche Weithalsig 51 x 116mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2519368
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
2519368
EAN/GTIN:
5059044404492
Suchbegriffe:
2519368
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = HDPE
Fassungsvermögen = 150ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 51 x 116mm
Durchmesser = 51mm
Länge = 116mm
Weitere Informationen:
Material:
HDPE
Fassungsvermögen:
150ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
51 x 116mm
Durchmesser:
51mm
Länge:
116mm
... >
Mess- und Prüftechnik
>
Laborausrüstung
>
Spritzflaschen
Weitere Suchbegriffe:
RS PRO
,
BLP0150P
,
Test & Measurement
,
Lab Equipment
,
Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,86*
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,84*
€ 66,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,67*
€ 66,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,51*
€ 62,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 48,92*
€ 58,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,97*
€ 57,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 40,86*
€ 48,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen