Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Erlenmeyerkolben PP 50ml Skala Weithalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519390
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519390
EAN/GTIN:
     5059044404690
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
50ml pp weithalsflasche
Kolbentyp = Erlenmeyerkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Verschlussgröße = 52mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Erlenmeyerkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Verschlussgröße:
52mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, weithalsflasche 50 ml, 2519390, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDE542, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,63*
€ 38,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.