Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Messkolben PP 25ml Skala Enghalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519395
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519395
EAN/GTIN:
     5059044404744
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Messkolben
enghalsflasche pp
enghalsflasche
Kolbentyp = Messkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 25ml
Verschlussgröße = 40mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Messkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
25ml
Verschlussgröße:
40mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche 25 ml, 2519395, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDF012N, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.