Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Laborflasche Messkolben PP 50ml Skala Enghalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519403
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519403
EAN/GTIN:
     5059044404812
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Messkolben
messkolben 50 ml
enghalsflasche
Kolbentyp = Messkolben
Material = PP
Fassungsvermögen = 50ml
Verschlussgröße = 50mm
Skala = Ja
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Weitere Informationen:
Kolbentyp:
Messkolben
Material:
PP
Fassungsvermögen:
50ml
Verschlussgröße:
50mm
Skala:
Ja
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Weitere Suchbegriffe: 2519403, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Laborflaschen, RS PRO, FDF118A, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Flasks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,06*
€ 70,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.