Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Borosilikatglas Laborflasche 200ml Messkolben Enghalsig 210 (H)mm mit Skalenteilung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519416
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519416
EAN/GTIN:
     5059044404928
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Glasflaschen
Messkolben
enghalsflasche 200ml
Material = Borosilikatglas
Fassungsvermögen = 200ml
Flaschenhals Typ = Enghalsig
Flaschenart = Messkolben
Skala = Ja
Abmessungen = 210 (H)mm
Länge = 210mm
Weitere Informationen:
Material:
Borosilikatglas
Fassungsvermögen:
200ml
Flaschenhals Typ:
Enghalsig
Flaschenart:
Messkolben
Skala:
Ja
Abmessungen:
210 (H)mm
Länge:
210mm
Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche, messkolben borosilikat, 2519416, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles, FRD174RSCPRO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,97*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 30,794* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 190,73*
€ 226,97
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 189,06*
€ 224,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 184,18*
€ 219,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 175,63*
€ 209,00
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 153,97*
€ 183,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.