Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Laborkanne mit Skala, Ø 90mm / 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO PP Laborkanne mit Skala, Ø 90mm / 500ml
Artikel-Nr.:
     108EL-2519426
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519426
EAN/GTIN:
     5059044405024
Suchbegriffe:
Messbecher
Messkanne
Messkrug
messkanne pp
Material = PP
Fassungsvermögen = 500ml
Skala = Ja
Abmessungen = 140 x 90mm
Durchmesser = 90mm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
500ml
Skala:
Ja
Abmessungen:
140 x 90mm
Durchmesser:
90mm
Weitere Suchbegriffe: messbecher, 2519426, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, RS PRO, JPB0500P, Test & Measurement, Lab Equipment, Jugs & Beakers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.