Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO PP Spritzflasche 1L, Ø 90mm Vorratsflasche Weithalsig 90 x 120mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO PP Spritzflasche 1L, Ø 90mm Vorratsflasche Weithalsig 90 x 120mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2519435
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519435
EAN/GTIN:
     5059044405093
Suchbegriffe:
2519435
Mess- und Prüftechnik
Laborausrüstung
Spritzflaschen
Material = PP
Fassungsvermögen = 1L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Vorratsflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 90 x 120mm
Durchmesser = 90mm
Länge = 120mm
Weitere Informationen:
Material:
PP
Fassungsvermögen:
1L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Vorratsflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
90 x 120mm
Durchmesser:
90mm
Länge:
120mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 4,3111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 519,50*
€ 618,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 507,05*
€ 603,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 480,03*
€ 571,24
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 451,33*
€ 537,08
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 431,11*
€ 513,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.