Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 250ml, Ø 60mm Spritzflasche Weithalsig 60 x 140mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519441
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519441
EAN/GTIN:
     5059044405154
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 250 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 60 x 140mm
Durchmesser = 60mm
Länge = 140mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
60 x 140mm
Durchmesser:
60mm
Länge:
140mm
Weitere Suchbegriffe: 2519441, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW001VTML, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 16,374* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 107,99*
€ 128,51
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 106,00*
€ 126,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 101,35*
€ 120,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 81,87*
€ 97,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.