Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 500ml, Ø 75mm Spritzflasche Weithalsig 75 x 163mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519442
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519442
EAN/GTIN:
     5059044405161
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 75 x 163mm
Durchmesser = 75mm
Abdeckungsfarbe = Weißmm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
75 x 163mm
Durchmesser:
75mm
Abdeckungsfarbe:
Weißmm
Weitere Suchbegriffe: 2519442, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW002PML, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,06*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,212* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 100,61*
€ 119,73
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,61*
€ 117,35
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,87*
€ 112,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 87,62*
€ 104,27
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,06*
€ 90,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.