Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 1L, Ø 90mm Spritzflasche Weithalsig 90 x 202mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519444
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519444
EAN/GTIN:
     5059044405185
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche ldpe 1000ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 1L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Abmessungen = 90 x 202mm
Durchmesser = 90mm
Länge = 202mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
1L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Abmessungen:
90 x 202mm
Durchmesser:
90mm
Länge:
202mm
Weitere Suchbegriffe: spritzflasche 1000 ml, 2519444, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW020VTML, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,54*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 20,708* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 136,89*
€ 162,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 130,62*
€ 155,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,79*
€ 142,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,54*
€ 123,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.