Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 250ml Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO LDPE Laborflasche 250ml Spritzflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2519445
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519445
EAN/GTIN:
     5059044405192
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 250 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Länge = 140mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Länge:
140mm
Weitere Suchbegriffe: 2519445, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW229P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,57*
€ 83,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,73*
€ 79,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,64*
€ 68,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.