Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 250ml Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519448
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519448
EAN/GTIN:
     5059044405222
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 250 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 250ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Länge = 140mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
250ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Länge:
140mm
Weitere Suchbegriffe: 2519448, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW233P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,864* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,44*
€ 81,44
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 67,15*
€ 79,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,80*
€ 75,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,25*
€ 71,70
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,09*
€ 69,13
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 49,32*
€ 58,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.