Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2519451
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519451
EAN/GTIN:
     5059044405246
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Abdeckungsfarbe = Blaumm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Abdeckungsfarbe:
Blaumm
Weitere Suchbegriffe: 2519451, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW235P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,43*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 11,486* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 77,00*
€ 91,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 74,38*
€ 88,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 71,64*
€ 85,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,35*
€ 78,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,43*
€ 68,34
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.