Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 1L Spritzflasche Weithalsig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO LDPE Laborflasche 1L Spritzflasche Weithalsig
Artikel-Nr.:
     108EL-2519458
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519458
EAN/GTIN:
     5059044405307
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 1L
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Nein
Länge = 202mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
1L
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Nein
Länge:
202mm
Weitere Suchbegriffe: 2519458, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW443P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,77*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 15,354* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,37*
€ 120,63
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 99,39*
€ 118,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 95,53*
€ 113,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 88,28*
€ 105,05
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,77*
€ 91,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.