Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig mit Skalenteilung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RS PRO LDPE Laborflasche 500ml Spritzflasche Weithalsig mit Skalenteilung
Artikel-Nr.:
     108EL-2519467
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2519467
EAN/GTIN:
     5059044405383
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Material = LDPE
Fassungsvermögen = 500ml
Flaschenhals Typ = Weithalsig
Flaschenart = Spritzflasche
Skala = Ja
Länge = 170mm
Weitere Informationen:
Material:
LDPE
Fassungsvermögen:
500ml
Flaschenhals Typ:
Weithalsig
Flaschenart:
Spritzflasche
Skala:
Ja
Länge:
170mm
Weitere Suchbegriffe: 2519467, Mess- und Prüftechnik, Laborausrüstung, Spritzflaschen, RS PRO, WGW802P, Test & Measurement, Lab Equipment, Lab Bottles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,07*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 17,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 111,57*
€ 132,77
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 110,51*
€ 131,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 105,68*
€ 125,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 98,24*
€ 116,91
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.