Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex LWL-Kabel 10m Multi Mode 2-Fasern LC LC 50/125μm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2519797
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     885373510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser
Steckverbinder 1 = LCm
Mode = Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Abgeschlossen
Aderdurchmesser = 50/125µm
Aderzahl = 2
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
LCm
Mode:
Multi Mode
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Abgeschlossen
Aderdurchmesser:
50/125µm
Aderzahl:
2
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel LWL, LWL Patchkabel LC Stecker auf LC Stecker, lwl patchkabel lc lc 10m, glasfaser patchkabel, glasfaser-patchkabel lc, 2519797, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Glasfaserkabel, Molex, 885373510, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Fibre Optic Cable
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
Frei Haus
ab € 27,66*
€ 37,43*
1 Tag
29
1
€ 14,99*
ab € 33,99*
€ 51,31*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 37,43*
€ 44,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,19*
€ 43,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 374,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.