Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Analog Zeitschalter, Stunden, 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2520157
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     30010
EAN/GTIN:
     3542220300104
Suchbegriffe:
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
schaltuhr hager
Versorgungsspannung = 230 V
Typ = Analog
Zeiteinheit = Stunden
Schaltabstand = 24h
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V
Typ:
Analog
Zeiteinheit:
Stunden
Schaltabstand:
24h
Weitere Suchbegriffe: zeitschalter, 2520157, Automation, Prozessautomation, Zeitschaltuhren, Hager, 30010
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,78*
€ 381,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,28*
€ 375,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 296,10*
€ 352,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,96*
€ 321,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,56*
€ 301,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.