Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Elektronische Last, 2 W, 60 mA / 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2520171
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     60051
EAN/GTIN:
     3542220600518
Suchbegriffe:
Elektronische Last
elektronische last
Konstantspannungs-Betriebsbereich = 230 V
Konstantstrom-Betriebsbereich = 60 mA
Konstantleistungs-Betriebsbereich = 2 W
Weitere Informationen:
Konstantspannungs-Betriebsbereich:
230 V
Konstantstrom-Betriebsbereich:
60 mA
Konstantleistungs-Betriebsbereich:
2 W
Weitere Suchbegriffe: 2520171, Mess- und Prüftechnik, Labornetzgeräte und Sourcemeter, Elektronische Lasten, Hager, 60051
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,88*
€ 415,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,83*
€ 415,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,66*
€ 391,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,31*
€ 365,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.