| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2520198 Herst.-Nr.: RXA05X EAN/GTIN: 3250615960238 |
| |
|
| | |
| Spannung = 230V Zur Verwendung mit = S155-22X, S157-22x, TG600AL Zubehör Typ = Sockel Montage Typ = Wandmontage Weitere Informationen: | | Spannung: | 230V | Zur Verwendung mit: | S155-22X, S157-22x, TG600AL | Zubehör Typ: | Sockel | Montage Typ: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: funkrauchmelder hager, 2520198, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Hager, RXA05X |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 32,01* | € 42,48* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 32,17* | € 42,50* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,55* | € 42,91* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,05* | € 43,43* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 53,08* | € 70,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|