Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Edelstahl 4mm Krokodilklemme, Blau isoliert, 6A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521269
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     930319102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
hirschmann abgreifklemme blau
abgreifklemmen hirschmann
Nennstrom = 6A
Backenöffnung = 4mm
Kontaktmaterial = Edelstahl
Isoliert = Ja
Farbe = Blau
Steckertyp = 2 mm
Weitere Informationen:
Nennstrom:
6A
Backenöffnung:
4mm
Kontaktmaterial:
Edelstahl
Isoliert:
Ja
Farbe:
Blau
Steckertyp:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, 2521269, Mess- und Prüftechnik, Prüfspitzen, Prüfklemmen und Messbuchsen, Krokodilklemmen, Hirschmann Test & Measurement, 930319102, Test & Measurement, Test Connectors, Crocodile Clips
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,4968* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,02*
€ 124,9738
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,45*
€ 115,9655
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 91,03*
€ 108,3257
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,92*
€ 104,6248
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,84*
€ 89,0596
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.