Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann Messleitung für 4mm Prüfspitzen Stecker, Grün 1m / 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521435
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934048104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfspitze
messleitungen hirschmann
Leitungslänge = 1m
Nennstrom = 32A
Messleitungstyp = Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Anschluss A Gender = Stecker
Weitere Informationen:
Leitungslänge:
1m
Nennstrom:
32A
Messleitungstyp:
Messleitungen mit 4-mm-Steckverbinder
Anschluss A Gender:
Stecker
Weitere Suchbegriffe: messkabel, 2521435, Mess- und Prüftechnik, Messleitungen und Messleitungs-Kits, Messleitungen, Hirschmann Test & Measurement, 934048104, Test & Measurement, Test Leads & Test Lead Kits, Test Leads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,63*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.