Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2S Unisex Warnschutzjacke Orange, Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521554
Hersteller:
     T2S
Herst.-Nr.:
     SWEATRODR1OGXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XL
Farbe = Orange
Kleidungsart = Arbeitsjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Mit Kapuze = Nein
Serie = RODRIGUES
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Arbeitsjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Mit Kapuze:
Nein
Serie:
RODRIGUES
Weitere Suchbegriffe: sicherheitsjacke orange, si jacke, 2521554, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, T2S, SWEATRODR1OGXL, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.