Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T2S Unisex Warnschutzjacke Orange, Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2521591
Hersteller:
     T2S
Herst.-Nr.:
     VESTECAPHO2OM2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Größe = XXL
Farbe = Orange
Kleidungsart = Regenjacke
Geschlecht = Unisex
Anschlusstück = Nicht spezifisch
Mit Kapuze = Ja
Serie = Cap Horn
Weitere Informationen:
Größe:
XXL
Farbe:
Orange
Kleidungsart:
Regenjacke
Geschlecht:
Unisex
Anschlusstück:
Nicht spezifisch
Mit Kapuze:
Ja
Serie:
Cap Horn
Weitere Suchbegriffe: warnschutzjacke orange 2xl, si jacke, sicherheitsjacke orange, 2521591, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Warnbekleidung, Warnschutz Jacken, T2S, VESTECAPHO2OM2L, Personal Protective Equipment & Workwear, Hi Vis Clothing, Hi Vis Jackets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,31*
€ 146,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,59*
€ 144,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,63*
€ 125,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,52*
€ 112,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.