Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Edelstahl Düsen-Thermoelement Typ J, Ø M6 x 1mm x 5m → +350°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522447
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522447
EAN/GTIN:
     5059044407196
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelemente typ j
thermoelement
Temperatursensor-Typ = J
Fühlerdurchmesser = M6 x 1mm
Fühlerlänge = 5m
Fühlermaterial = Edelstahl°C
Anschlussart = Mini-Stecker
Kabellänge = 5m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
J
Fühlerdurchmesser:
M6 x 1mm
Fühlerlänge:
5m
Fühlermaterial:
Edelstahl°C
Anschlussart:
Mini-Stecker
Kabellänge:
5m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: 2522447, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2033RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,41*
€ 80,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,87*
€ 74,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.