Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Hufeisen-Magnet-Thermoelement Typ K x 1.5m → +250°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO Hufeisen-Magnet-Thermoelement Typ K x 1.5m → +250°C
Artikel-Nr.:
     108EL-2522459
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522459
EAN/GTIN:
     5059044407318
Suchbegriffe:
Hufeisenmagnet
Thermoelement
Thermoelemente
rs pro thermoelement typ k
Temperatursensor-Typ = K
Fühlerlänge = 1.5m
Temperatur erfasst max. = +250°C
Anschlussart = Standardstecker
Kabellänge = 1.5m
Erfüllte Normen = ICE, RoHS-konform
Weitere Informationen:
Temperatursensor-Typ:
K
Fühlerlänge:
1.5m
Temperatur erfasst max.:
+250°C
Anschlussart:
Standardstecker
Kabellänge:
1.5m
Erfüllte Normen:
ICE, RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: thermoelement k, thermoelement, 2522459, Automation, Sensoren, RS PRO, XQ2045RS, Automation & Control Gear, Sensors, Thermocouples
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,68*
€ 186,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,95*
€ 185,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 110,45*
€ 131,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.