Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita LXT Motorsense 36V 6Ah 4.1 → 4.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522578
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DUR368AZ
EAN/GTIN:
     0088381884228
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku-Rasentrimmer
Akku-Turbotrimmer
Energiequelle = Batterie
Gewicht = 4.1 → 4.7kg
Akkuspannung = 36V
Akkukapazität = 6Ah
Serie = LXT
Weitere Informationen:
Energiequelle:
Batterie
Gewicht:
4.1 → 4.7kg
Akkuspannung:
36V
Akkukapazität:
6Ah
Serie:
LXT
Weitere Suchbegriffe: Akkurasentrimmer, Benzin-Rasentrimmer, Benzinrasentrimmer, Motorsense, Motortrimmer, akku für makita 6ah, akku für makita, akku für makita 36v, 2522578, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Ausrüstung für Grundstückspflege, Motorsensen, Makita, DUR368AZ, Power Tools, Soldering & Welding, Grounds Maintenance Tools, Strimmers
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 265,81*
€ 288,54*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,15*
€ 318,51*
€ 4,90*
ab € 294,62*
€ 318,73*
Lager 108
Frei Haus
ab € 287,91*
€ 321,52*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 299,57*
€ 322,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,52*
€ 382,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,37*
€ 382,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,27*
€ 377,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,91*
€ 342,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.