Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Doppelverriegelung Stahl B. 3mm L. 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522598
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ501
EAN/GTIN:
     3250612765010
Suchbegriffe:
2522598
Gehäuse und Server-Racks
Gehäuse und Rack-Komponenten
Gehäuseschlösser
Produkt Typ = Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße = 3mm
Breite = 3mm
Länge = 3mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Doppelbit-Verriegelungseinsatz
Einsatzgröße:
3mm
Breite:
3mm
Länge:
3mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Hager, FZ501
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,19*
€ 7,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,22*
€ 7,40*
€ 5,46*
ab € 5,47*
€ 7,76*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5,55*
€ 7,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,62*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.