Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Lock-Register Kunststoff B. 40mm L. 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522606
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ598N
EAN/GTIN:
     3250612778256
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Kunststoff-Register
Produkt Typ = Schlossfalle
Breite = 40mm
Länge = 20mm
Material = Kunststoff
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Schlossfalle
Breite:
40mm
Länge:
20mm
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Sammelschienenverbinder, hager klingeltrafo, klingeltrafo, 2522606, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuseschlösser, Hager, FZ598N
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
79
€ 5,90*
ab € 5,26*
€ 7,28*
€ 5,95*
ab € 5,29*
€ 7,32*
2 Tage
16
€ 6,40*
ab € 5,49*
€ 7,60*
3 Tage
14
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,63*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,93*
€ 24,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.