Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Transienten und Blitzschutz-Systeme
>
Staberder
>
Artikel
Hager Erdungsstab
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-2522623
Hersteller:
Hager
Herst.-Nr.:
KCN325
EAN/GTIN:
3250613730147
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Staberder
Tiefenerder
Typ = Erdungsstab
Länge = 271mm
Breite = 3mm
Material = Stahl
Weitere Informationen:
Typ:
Erdungsstab
Länge:
271mm
Breite:
3mm
Material:
Stahl
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse und Rack-Komponenten
>
Gehäuse-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
gehäuse, zubehör
,
2522623
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse und Rack-Komponenten
,
Hager
,
KCN325
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,89334*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 40,88667*
€ 48,65514
pro Stück
ab 12 Stück
€ 40,77667*
€ 48,52424
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,74667*
€ 47,29854
pro Stück
ab 60 Stück
€ 37,22334*
€ 44,29577
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,89334*
€ 39,14307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen