Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 1 x 20mm 1 x 45mm, 210 mm x 1.2m Gummi, Gelb 4-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522793
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522793
EAN/GTIN:
     5059044407509
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 1 x 20 mm, 2 x 45mm
Länge = 1.2m
Abmessungen Innen = 1 x 45 mm, 2 x ø20mm
Farbe = Gelb
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 4
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
1 x 20 mm, 2 x 45mm
Länge:
1.2m
Abmessungen Innen:
1 x 45 mm, 2 x ø20mm
Farbe:
Gelb
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
4
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 2522793, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CP450JARS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,18*
€ 212,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,31*
€ 203,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,05*
€ 163,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.