Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelabdeckung, Kabelbrücke, Innen-Ø 35mm 2 x 35mm, 250 mm x 500mm Gummi, Schwarz 2-kanalig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522810
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2522810
EAN/GTIN:
     5059044407653
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Innendurchmesser = 35mm
Länge = 500mm
Abmessungen Innen = 2 x 35mm
Farbe = Schwarz
Material = Gummi
Anzahl der Kanäle = 2
Weitere Informationen:
Innendurchmesser:
35mm
Länge:
500mm
Abmessungen Innen:
2 x 35mm
Farbe:
Schwarz
Material:
Gummi
Anzahl der Kanäle:
2
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal schwarz, fußbodenkanal, kabelabdeckhaube 300mm, 2522810, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPE202RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,88*
€ 56,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,84*
€ 56,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,48*
€ 46,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.