| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2522823 Herst.-Nr.: 2522823 EAN/GTIN: 5059044407776 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Innendurchmesser = 38 x 35mm Länge = 250mm Abmessungen Innen = 2- 38x 35mm Farbe = Schwarz/Gelb Material = Gummi Anzahl der Kanäle = 2 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Innendurchmesser: | 38 x 35mm | Länge: | 250mm | Abmessungen Innen: | 2- 38x 35mm | Farbe: | Schwarz/Gelb | Material: | Gummi | Anzahl der Kanäle: | 2 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabelabdeckhaube 300mm, fußbodenkanal, rs pro kabelabdeckung, 2522823, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelabdeckungen, RS PRO, CPR1081RS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Covers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |