Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS200 Wickel Lastwiderstand 82Ω ±5% / 200W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2522978
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS200 82R J
EAN/GTIN:
     5059041912778
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 82Ω
Leistung = 200W
Serie = HS200
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamtbreite = 72.5mm

Serie HS200, 200W und Serie HS300, 30W. HS200 und HS300 Serie
Weitere Informationen:
Widerstand:
82Ω
Leistung:
200W
Serie:
HS200
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
41.8 x 121 x 72.5mm
Gesamtbreite:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2522978, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS20082RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18
Frei Haus
ab € 19,44*
€ 26,31*
1
€ 4,00*
ab € 19,75*
€ 29,41*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 20,33*
€ 29,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580972
ab € 42,32*
Zubehör
RS Pro
7074742
ab € 35,18*
Zubehör
RS Pro
7074714
ab € 83,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.