Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 1SE3 Speicherkarte, 16 GB Industrieausführung, CompactFlash, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523021
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFC-16GYA2AC2DB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 16 GB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Modell = 1SE3
Weitere Informationen:
Kapazität:
16 GB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Modell:
1SE3
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, compact flash card 16gb, cf-card, 2523021, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC16GYA2AC2DB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 330,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,06*
€ 468,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 390,59*
€ 464,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,66*
€ 448,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,56*
€ 429,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,90*
€ 393,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.