| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2523022 Herst.-Nr.: DECFC-16GYA2AW2DB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kapazität = 16 GB Industrieausführung = Ja Nand-Typ = SLC Modell = 1SE3 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kapazität: | 16 GB | Industrieausführung: | Ja | Nand-Typ: | SLC | Modell: | 1SE3 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 16gb, cf-card, compactflash card innodisk, 2523022, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC16GYA2AW2DB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |