Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InnoDisk 1SE3 Speicherkarte, 256 MB Industrieausführung, CompactFlash, SLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523026
Hersteller:
     InnoDisk
Herst.-Nr.:
     DECFC-256YA2AW2SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CF-Card
CF-Karte
Compact Flash Card
Compact Flash Karte
Kapazität = 256 MB
Industrieausführung = Ja
Nand-Typ = SLC
Modell = 1SE3
Weitere Informationen:
Kapazität:
256 MB
Industrieausführung:
Ja
Nand-Typ:
SLC
Modell:
1SE3
Weitere Suchbegriffe: CompactFlash Card, CompactFlash-Karte, Compactflashcard, Compactflashkarte, Kompaktflash Karte, cf-card 256mb, cf-card, compactflash card innodisk, 2523026, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, CF Speicherkarten, InnoDisk, DECFC256YA2AW2SB, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Compact Flash Cards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,17*
€ 50,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.