Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HSW600 Wickel Lastwiderstand 4.7Ω ±5% / 600W, Alu Gehäuse Axialanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523038
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HSW600 4R7 J
EAN/GTIN:
     5059041134729
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
arcol drahtwiderstand
drahtwiderstand
Widerstand = 4.7Ω
Leistung = 600W
Serie = HSW600
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Temperaturkoeffizient min. = -50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +50ppm/°C
Abmessungen = 45 x 190 x 72.5mm
Gesamtbreite = 72.5mm

Nennleistung 600 W bei Montage auf einer Aluminiumplatte von 3750 cm² x 3 mm bei einem Wasserfluss von 2 Litern pro Minute bei 25 °C. Leistungs-Drahtwiderstand 600 W in Aluminiumgehäuse, wassergekühlt, Serie HSW600. Die HSW600-Reihe eignet sich für Anwendungen mit Wasserkühlung und begrenzten Platzverhältnissen. Die Wärmeableitung erfolgt intern durch das Kühlrohr und extern direkt durch Montage auf einem Chassis oder einem zusätzlichen wassergekühlten Kühlkörper, wodurch das Temperaturgefälle über die Innenisolierung reduziert wird. Anwendungsbereiche sind Halbleiterschutz und Einschaltstrombegrenzung. Die Serie HSW600 besitzt einen Standard-Wasserrohranschluss mit Kupferperlen in 12,7 mm OD und flexible Leitungen mit PTFE-Isolierung. (19/0,45 mm)
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.7Ω
Leistung:
600W
Serie:
HSW600
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Temperaturkoeffizient min.:
-50ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+50ppm/°C
Abmessungen:
45 x 190 x 72.5mm
Gesamtbreite:
72.5mm
Weitere Suchbegriffe: 2523038, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HSW6004R7J, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 67,92*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 39,24*
€ 71,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,62*
€ 85,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,62*
€ 82,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,14*
€ 76,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,93*
€ 66,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,23*
€ 50,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,24*
€ 46,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.