| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523070 Herst.-Nr.: DEM28-C12DK1KCAQF EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Festplattentyp = SSD Intern/Extern = Intern Formfaktor = M.2 (S80) Kapazität = 512 GB Nand-Typ = 3D TLC Weitere Informationen: | | Festplattentyp: | SSD | Intern/Extern: | Intern | Formfaktor: | M.2 (S80) | Kapazität: | 512 GB | Nand-Typ: | 3D TLC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Internes SSD, Internes Solid State Drive, M2 Festplatte, NVMe Festplatte, NVMe SSD, Festplatte Laptop, Festplatte Notebook, Laptop Festplatte, Laptop Festplatten, Laptop HDD, Laptop Hard Drives, Notebook Festplatte, Notebook Festplatten, Notebook HDD, Notebook Hard Drives, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, 512gb ssd festplatte notebook, internes ssd, interne ssd 512gb, 2523070, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, InnoDisk, DEM28C12DK1KCAQF, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| |