| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2523086 Herst.-Nr.: DESDC-B56S06GE1SL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SD-Kartentyp = SD-Karte Kartenformat = SD Kapazität = 256 GB Geschwindigkeitsklassifizierung = Class10, UHS-3 Industrieausführung = Ja Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | SD-Kartentyp: | SD-Karte | Kartenformat: | SD | Kapazität: | 256 GB | Geschwindigkeitsklassifizierung: | Class10, UHS-3 | Industrieausführung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card class 10, 2523086, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, SD Karten, InnoDisk, DESDCB56S06GE1SL, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, SD Cards |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |