Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2523223 Herst.-Nr.: 3RB21634GF2 EAN/GTIN: 4011209638525 |
| |
|
| | |
| FLC-Motorleistung = 250 A Kontaktnennstrom = 4 A Reihe = SIRIUS 3RB Kontakt-Konfiguration = 3P Leistung = 250 kW Kontaktart = 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) Weitere Informationen: | | FLC-Motorleistung: | 250 A | Kontaktnennstrom: | 4 A | Reihe: | SIRIUS 3RB | Kontakt-Konfiguration: | 3P | Leistung: | 250 kW | Kontaktart: | 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, MF-R Sicherung, Resettables, Rückstellende Sicherung, hilfsschütz 1s 1ö, mf-r sicherung, motorschutzrelais siemens, 2523223, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB21634GF2, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 196,04* | € 239,67* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 201,89* | € 240,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 221,97* | € 262,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 233,06* | € 275,12* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 265,58* | € 319,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|