Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RB Überlastrelais 90 kW, 3P 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer) / 4 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523253
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RB30462XD0
EAN/GTIN:
     4047621012001
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 115 A
Kontaktnennstrom = 4 A
Reihe = SIRIUS 3RB
Kontakt-Konfiguration = 3P
Leistung = 90 kW
Kontaktart = 1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
115 A
Kontaktnennstrom:
4 A
Reihe:
SIRIUS 3RB
Kontakt-Konfiguration:
3P
Leistung:
90 kW
Kontaktart:
1 NC (Öffner)/1 NO (Schließer)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, hilfsschütz 1s 1ö, industrierelais, siemens industrierelais, 2523253, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RB30462XD0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 132,84*
€ 152,87*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 131,38*
€ 154,65*
Frei Haus
ab € 150,29*
€ 171,28*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,72*
€ 174,61*
Lager 108
Frei Haus
ab € 314,65*
€ 354,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,88*
€ 422,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,78*
€ 422,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,95*
€ 410,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,17*
€ 390,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,65*
€ 374,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RB39840
ab € 4,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.