Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socomec COMO CS Nockenschalter, 3-polig / 63A, 690V (Volts), 3-Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2523584
Hersteller:
     Socomec
Herst.-Nr.:
     43503106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nockenschalter
nockenschalter 3 polig
nockenschalter
Typ: Nockenschalter = Manueller Nockenumschalter
Strom max. = 63A
Spannung max. = 690V (Volts)
Positionenanzahl = 3
Betätigertyp = Griff
Weitere Informationen:
Typ: Nockenschalter:
Manueller Nockenumschalter
Strom max.:
63A
Spannung max.:
690V (Volts)
Positionenanzahl:
3
Betätigertyp:
Griff
Weitere Suchbegriffe: 2523584, Schalter, Drehschalter und Zubehör, Socomec, 43503106, Switches, Rotary Switches & Components, Cam Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,50*
€ 376,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,64*
€ 375,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,31*
€ 358,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,12*
€ 334,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,96*
€ 301,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.