Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol Delta D Sub-D Steckverbinder Buchse abgewinkelt, 15-polig / Raster 2.74mm, Durchsteckmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-252377
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     D15S13A4GL00LF
EAN/GTIN:
     5059045694076
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder 15-polig
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 15
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Montagetyp = Durchsteckmontage
Raster = 2.74mm
Befestigungsteile = M3-Einsätze
Nennstrom = 5.0A
Betriebsspannung = 300,0 V
Länge = 39.14mm
Breite = 13.48mm
Tiefe = 20.82mm
Kontaktbeschichtung = Gold über Nickelmm

Angewinkelte M3-Steckverbinder, Serie Delta-D, mit Widerhaken. Steckverbinder mit einem Abstand von 2,54 mm zwischen den Reihen, mit Gewindeeinsatz M3.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
15
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Raster:
2.74mm
Befestigungsteile:
M3-Einsätze
Nennstrom:
5.0A
Betriebsspannung:
300,0 V
Länge:
39.14mm
Breite:
13.48mm
Tiefe:
20.82mm
Kontaktbeschichtung:
Gold über Nickelmm
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 252377, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Amphenol ICC, D15S13A4GL00LF, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
865615PLTXLF
ab € 0,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.