Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay Kondensator, Tantal, 3.3μF, 16V dc SMD, Gehäuse 1411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525203
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     293D335X0016B2TE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
Tantalkondensator
tantalkondensator 3.3µf 16v
Technologie = Tantal
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Gehäuse-Form = 1411
Weitere Informationen:
Technologie:
Tantal
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Gehäuse-Form:
1411
Weitere Suchbegriffe: chip kondensator, smd kondensator 16v, 2525203, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Tantal Elektrolytkondensator, Vishay, 293D335X0016B2TE3, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,113*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,308*
€ 0,367
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,245*
€ 0,292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,188*
€ 0,224
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,171
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,113*
€ 0,134
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.