Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact CSS, 1-Phasen Anlasser mit variabler Drehzahl 0,25 kW, 110 → 240 V / 3,5 A 0 → 500Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525399
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1201132
EAN/GTIN:
     4063151263966
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
Sanftanlasser
Sanftanlaufgerät
Sanftstarter
Leistung = 0,25 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 110 → 240 V
Nennstrom = 3,5 A
Serie = CSS
Ausgangsfrequenz = 0 → 500Hz
Weitere Informationen:
Leistung:
0,25 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
110 → 240 V
Nennstrom:
3,5 A
Serie:
CSS
Ausgangsfrequenz:
0 → 500Hz
Weitere Suchbegriffe: Softstarter, drehzahlstarter phoenix contact, sanftanlasser, 2525399, Automation, Elektromotoren, Frequenzumrichter, Phoenix Contact, 1201132, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 110,88*
€ 136,08*
29 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,16*
€ 136,70*
Frei Haus
ab € 115,74*
€ 141,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 121,33*
€ 148,33*
Lager 108
Frei Haus
ab € 177,68*
€ 222,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,84*
€ 265,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,13*
€ 244,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,79*
€ 222,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,68*
€ 211,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.