Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments Operationsverstärker Präzision SMD SOT-23-THN (DDC), 6-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525486
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMP7711MK/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
OP AMP
Verstärker-Typ = Präzision
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23-THN (DDC)
Stromversorgungs-Typ = Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip = 4
Pinanzahl = 6
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ. = 17MHz
Rail to Rail = Rail-to-Rail In/Out
Weitere Informationen:
Verstärker-Typ:
Präzision
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23-THN (DDC)
Stromversorgungs-Typ:
Dual
Anzahl der Kanäle pro Chip:
4
Pinanzahl:
6
Verstärkungsbandbreitenprodukt typ.:
17MHz
Rail to Rail:
Rail-to-Rail In/Out
Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, comparator, 2525486, Halbleiter, Verstärker und Komparatoren, Texas Instruments, LMP7711MKNOPB, Semiconductors, Amplifiers & Comparators, Op Amps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.212,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,21276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.353,56*
€ 1.610,7364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.338,40*
€ 1.592,696
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.284,86*
€ 1.528,9834
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.249,24*
€ 1.486,5956
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.212,76*
€ 1.443,1844
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.