| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-252579 Herst.-Nr.: 75915-416LF EAN/GTIN: 5059045908647 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 16 Anzahl der Reihen = 1 Raster = 2.54mm Typ = Buchsenleiste Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Anschlussart = Löten Nennstrom = 12A Betriebsspannung = 1 kV Serie = Dubox Kontaktmaterial = Bronze
Passend für alle Vierkant-Kontaktstifte mit 0,64 mm (0,025 Zoll) Kantenlänge und 2,54 mm Rastermaß. Vertikale durchkontaktierte Buchsenleisten Dubox. Diese FCI Dubox-Buchsenleisten sind ein- und zweireihig für Platine-Platine-Anwendungen erhältlich. Diese Dubox-Buchsenleisten haben vorgespannte Kontakte mit zwei Klingen für niedrige Einsteckkräfte mit 0,76 μm Vergoldung im Kontaktbereich und mattverzinnten Leiterplatten-Lötfahnen. Das Gehäusematerial dieser Dubox-Buchsenleisten ist glasfaserverstärktes Polyester gemäß UL94V-0. Kontaktwiderstand: max. 15 mΩ (anfänglicher Widerstand) Isolationswiderstand: min. 10 ;sup>5 ;/sup> MΩ Betriebstemperatur: –65 °C → +125 °C Max. 3 A dc pro einzelnem Kontakt, max. 2 A dc pro Kontakt auf allen Kontakten Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 16 | Anzahl der Reihen: | 1 | Raster: | 2.54mm | Typ: | Buchsenleiste | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Anschlussart: | Löten | Nennstrom: | 12A | Betriebsspannung: | 1 kV | Serie: | Dubox | Kontaktmaterial: | Bronze |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 252579, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplattenbuchsen, Amphenol ICC, 75915416LF, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Sockets |
| | |
| |