Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi SIM SIM-Karten-Steckverbinder Buchse, 6-polig / 1-reihig, Raster 1.27mm, Push/Push


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525828
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FMS006-3710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SIM-Karten-Steckverbinder
SIM-Kartensockel
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
Kartentyp = SIM
Gender = Buchse
Anzahl der Kontakte = 6
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 1.27mm
Weitere Informationen:
Kartentyp:
SIM
Gender:
Buchse
Anzahl der Kontakte:
6
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
1.27mm
Weitere Suchbegriffe: kartensockel für speicherkarten, 2525828, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Speicherkarten Steckverbinder, Yamaichi, FMS0063710, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, Memory Card Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.681,776*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.200 Stück (ab € 1,40148* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.822,212*
€ 2.168,43228
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.818,024*
€ 2.163,44856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.762,86*
€ 2.097,8034
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.724,184*
€ 2.051,77896
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.681,776*
€ 2.001,31344
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.