Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aim-TTi SMU4000 Sourcemeter 25 W, 20 mV → 200 V / 200 nA → 3 A, 10 μΩ → 10 GΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2525842
Hersteller:
     Aim-TTi
Herst.-Nr.:
     SMU4201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2525842
Mess- und Prüftechnik
Labornetzgeräte und Sourcemeter
Sourcemeter
Serie = SMU4000
Anzahl der Kanäle = 1
Quellenspannungsbereich = 20 mV → 200 V
Quellenstrombereich = 200 nA → 3 A
Ausgangsleistung = 25 W
Widerstand Messbereich = 10 μΩ → 10 GΩ
Weitere Informationen:
Serie:
SMU4000
Anzahl der Kanäle:
1
Quellenspannungsbereich:
20 mV → 200 V
Quellenstrombereich:
200 nA → 3 A
Ausgangsleistung:
25 W
Widerstand Messbereich:
10 μΩ → 10 GΩ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.913,89*
€ 4.093,46*
Frei Haus
ab € 4.321,44*
€ 4.509,68*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.641,99*
€ 4.992,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.992,09*
€ 5.940,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.962,20*
€ 5.905,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.846,05*
€ 5.766,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.641,99*
€ 5.523,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aim-TTi
SMU Link
ab € 104,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.